› Distribuzione elettrica

Segregazione laterale cella altezza 300mm divisore organizzazione spazio industriale ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPVS2300
Cod. Produttore PPVS2300
Cod. EAN 8015646792167

Informazioni principali

  • Descrizione: Segregazione laterale h 300mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Applicazione: Segregazione cella laterale
  • Altezza: 300 mm
  • Utilizzo: Quadri di distribuzione
  • Compatibilità: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 lateral cell segregations h=300mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

190 mm

altezza

240 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregazione laterale cella altezza 300mm divisore organizzazione spazio industriale ufficio