› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Segregazione barre orizzontale 800x400 mm per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE0840
Cod. Produttore EE0840
Cod. EAN 8015646697639

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x400mm
  • Tipo: Segregazione barre orizzontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP conforme EN 60529
  • Resistenza urti: IK conforme EN 62262
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Segregazione barre orizzontale con dimensioni 800x400 mm, progettata per l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di automazione industriale. Realizzata con materiali di alta qualità e finiture resistenti, garantisce sicurezza e affidabilità nella distribuzione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono un'organizzazione efficiente dei componenti elettrici, assicura una gestione ottimale dei cavi e una protezione efficace delle barre di distribuzione. Prodotto robusto e funzionale, adatto a installazioni professionali in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Horizontal busbar segregation W=800mm 800x400mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

301 mm

altezza

800 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Segregazione barre orizzontale 800x400 mm per quadri industriali