›

SEGREGAZIONE 3B PER COPERTURE TERMI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPSVS1040
Cod. Produttore PSVS1040
Cod. EAN 8050669005887

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGREGAZIONE 3B PER COPERTURE TERMI
  • Descrizione lunga: SEGR. F3B INLINE W=1000
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: Coperture termiche
  • Utilizzo: Segregazione elettrica
  • Installazione: Inline, larghezza 1000 mm
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Certificazioni: Direttiva 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SEGR. F3B INLINE W=1000

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

320 mm

altezza

100 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

SEGREGAZIONE 3B PER COPERTURE TERMI