› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale rear 300x600 mm interno superiore ufficio archiviazione documenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS3061
Cod. Produttore PRVS3061
Cod. EAN 8015646795441

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.VERT.POST. H 300 L 300
  • Altezza: 300 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Installazione: interno superiore
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Materiale: acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=300mm w=600mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

265,7 mm

altezza

290 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale rear 300x600 mm interno superiore ufficio archiviazione documenti