› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Segregatore verticale rear 300mm altezza 800mm larghezza interno superiore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS3082
Cod. Produttore PRVS3082
Cod. EAN 8015646796226

Informazioni principali

  • Altezza: 300 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Posizione: Verticale posteriore
  • Uscite: 400
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale conforme RoHS II
  • Sistema di bloccaggio incluso
  • Utilizzo: Quadro di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=300mm w=800mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

365,7 mm

altezza

295 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale rear 300mm altezza 800mm larghezza interno superiore