› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale rear 225mm altezza 600mm larghezza interno superiore ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS2262
Cod. Produttore PRVS2262
Cod. EAN 8015646796127

Informazioni principali

  • Altezza 225 mm
  • Larghezza 600 mm
  • 300 uscite lato sinistro
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Montaggio verticale posteriore
  • Conformità RoHS II garantita
  • Materiali con piombo limitato
  • Uso in quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=225mm w=600mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

265,7 mm

altezza

220 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale rear 225mm altezza 600mm larghezza interno superiore ufficio