› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale rear 1000mm altezza 600mm larghezza interno superiore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS1062
Cod. Produttore PRVS1062
Cod. EAN 8015646796172

Informazioni principali

  • Altezza: 1000 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Uscite: 300
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Segregazione verticale
  • Installazione: Posteriore
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Applicazione: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=1000mm w=600mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

265,7 mm

altezza

995 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale rear 1000mm altezza 600mm larghezza interno superiore