› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore altezza 600mm profondità 700mm ufficio organizzazione documenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVS6070
Cod. Produttore PSVS6070
Cod. EAN 8015646794642

Informazioni principali

  • Altezza: 600 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Tipo: Segregatore verticale
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: Incluso
  • Conforme: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segreg.vert.rear h=600mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

680 mm

altezza

632,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore altezza 600mm profondità 700mm ufficio organizzazione documenti