› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore altezza 400mm profondità 700mm ufficio archiviazione documenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVS4070
Cod. Produttore PSVS4070
Cod. EAN 8015646794581

Informazioni principali

  • Altezza post: 400 mm
  • Profondità post: 700 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Sistema di bloccaggio: compatibile System Pro E Power
  • Materiali conformi: Direttiva RoHS II
  • Materiale acciaio: con piombo fino 0.35%
  • Isolatori esagonali: per System Pro E Power
  • Separatore modulare: per System Pro E Power

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segreg.vert.rear h=400mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

680 mm

altezza

432,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore altezza 400mm profondità 700mm ufficio archiviazione documenti