› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore altezza 350mm profondità 700mm ufficio organizzazione documenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVS3570
Cod. Produttore PSVS3570
Cod. EAN 8015646794567

Informazioni principali

  • Altezza: 350mm
  • Profondità: 700mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Sistema di bloccaggio per System Pro E Power
  • Materiale conforme RoHS II
  • Uso in quadri di distribuzione
  • Isolatori esagonali per System Pro E Power
  • Separatore modulare compatibile System Pro E Power

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segreg.vert.rear h=350mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

340 mm

altezza

370 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore altezza 350mm profondità 700mm ufficio organizzazione documenti