› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore altezza 250mm profondità 500mm per ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVS0255
Cod. Produttore PSVS0255
Cod. EAN 8015646794291

Informazioni principali

  • Altezza: 250 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Segregazione verticale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: Quadri modulari
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Post montaggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segreg.vert.rear h=250mm d=500mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

480 mm

altezza

282,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore altezza 250mm profondità 500mm per ufficio