› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore altezza 200mm profondità 700mm ufficio archiviazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVS2070
Cod. Produttore PSVS2070
Cod. EAN 8015646794512

Informazioni principali

  • Altezza post: 200 mm
  • Profondità post: 700 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Sistema modulare: Board modulari
  • Compatibile con: Locking system
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Isolatori esagonali: Inclusi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segreg.vert.rear h=200mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

190 mm

altezza

365 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore altezza 200mm profondità 700mm ufficio archiviazione