› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore altezza 200mm profondità 700mm ufficio archiviazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVS0207
Cod. Produttore PSVS0207
Cod. EAN 8015646794345

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Sistema di bloccaggio: compatibile System Pro E Power
  • Materiale: acciaio con piombo fino 0,35%
  • Isolatori: spaziatori esagonali
  • Divisori modulari: corrente System Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segreg.vert.rear h=200mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

190 mm

altezza

640 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore altezza 200mm profondità 700mm ufficio archiviazione