› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore altezza 200mm profondità 500mm ufficio archiviazione documenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVS2050
Cod. Produttore PSVS2050
Cod. EAN 8015646794390

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Sistema di bloccaggio integrato
  • Materiale con piombo limitato
  • Conforme direttiva RoHS II
  • Componenti in acciaio galvanizzato
  • Uso per post di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segreg.vert.rear h=200mm d=500mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

190 mm

altezza

300 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore altezza 200mm profondità 500mm ufficio archiviazione documenti