› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore altezza 100mm profondità 700mm per ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVS0107
Cod. Produttore PSVS0107
Cod. EAN 8015646794321

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Sistema di segregazione verticale
  • Compatibile con System Pro E Power
  • Materiali conformi a RoHS II
  • Resistente e durevole
  • Utilizzo in quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segreg.vert.rear h=100mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

680 mm

altezza

132,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore altezza 100mm profondità 700mm per ufficio