› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore 400x600 mm interno superiore ufficio organizzazione documenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS4061
Cod. Produttore PRVS4061
Cod. EAN 8015646795465

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.VERT.POST. H 400 L 300
  • Altezza: 400 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Installazione: interno superiore
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: acciaio zincato con piombo
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=400mm w=600mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

265,7 mm

altezza

395 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore 400x600 mm interno superiore ufficio organizzazione documenti