› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore 250mm altezza 600mm larghezza uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS2560
Cod. Produttore PRVS2560
Cod. EAN 8015646796370

Informazioni principali

  • Altezza: 250 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Segr. verticale posteriore
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=250mm w=600mm no i.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

602 mm

altezza

223 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore 250mm altezza 600mm larghezza uso industriale