› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale posteriore 200 mm altezza 600 mm larghezza per interno superiore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS2062
Cod. Produttore PRVS2062
Cod. EAN 8015646796110

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Uscite: 300
  • Posizione: Verticale posteriore
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale conforme RoHS II
  • Utilizzo: Quadro modulare
  • Descrizione: SEG.VER.POS.H 200L 300 USCITE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.rear h=200mm w=600mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

265,7 mm

altezza

195 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale posteriore 200 mm altezza 600 mm larghezza per interno superiore