› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale laterale rear+int. up H800 P500 blind per ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBS8052
Cod. Produttore PTBS8052
Cod. EAN 8015646795090

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.V.LAT.POS.CIECA H 800MM P 500M
  • Profondità: 500 mm
  • Altezza: 800 mm
  • Posizione: laterale cieca
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: acciaio zincato
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vr.lat.rear+int.up.h800 d500 blind

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

795 mm

altezza

290,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale laterale rear+int. up H800 P500 blind per ufficio