› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale laterale Lexan altezza 200mm profondità 700mm uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPLLS2070
Cod. Produttore PLLS2070
Cod. EAN 8015646810496

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.VERT.LAT. LEXAN H 200MM P 700M
  • Altezza: 200 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Materiale: Lexan
  • Tipo: Separatore verticale laterale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.ver.lat.lexan h=200mm d=700mm in.up

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

220 mm

altezza

250 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale laterale Lexan altezza 200mm profondità 700mm uso industriale