› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale laterale anteriore cieco altezza 1000 mm uso ufficio Milano

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBS1001
Cod. Produttore PTBS1001
Cod. EAN 8015646794994

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.VER.LAT.ANT.CIECA H 1000MM
  • Altezza: 1000 mm
  • Tipo: segr.ver.lat.front.+int.up
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Uso: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.ver.lat.front.+int.up.h1000 blind

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

170 mm

altezza

990 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale laterale anteriore cieco altezza 1000 mm uso ufficio Milano