› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Segregatore verticale laterale altezza 350mm profondità 900mm uso interno ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPLVS3592
Cod. Produttore PLVS3592
Cod. EAN 8015646796899

Informazioni principali

  • Altezza: 350 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Tipo: Segr. verticale laterale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Accessori: Divisori modulari correnti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.lat. h=350mm d=900mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

690,7 mm

altezza

345 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale laterale altezza 350mm profondità 900mm uso interno ufficio