› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale laterale altezza 250mm profondità 700mm uso interno ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPLVS2572
Cod. Produttore PLVS2572
Cod. EAN 8015646796776

Informazioni principali

  • Altezza: 250mm
  • Profondità: 700mm
  • Tipo: Separatore verticale laterale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiali conformi RoHS II
  • Compatibile con System Pro E Power
  • Uso: Interno superiore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.lat. h=250mm d=700mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

490,7 mm

altezza

245 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale laterale altezza 250mm profondità 700mm uso interno ufficio