› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale laterale altezza 200mm profondità 500mm interno superiore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPLVS2052
Cod. Produttore PLVS2052
Cod. EAN 8015646796653

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Tipo: separatore verticale laterale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: acciaio zincato
  • Conforme RoHS: sì, direttiva 2011/65/EU
  • Sistema di bloccaggio: compatibile System Pro E Power
  • Isolatori esagonali: inclusi per System Pro E Power

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.lat. h=200mm d=500mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

290,7 mm

altezza

195 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale laterale altezza 200mm profondità 500mm interno superiore