Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPLVS6092
Cod. Produttore
PLVS6092
Cod. EAN
8015646797032

Informazioni di prodotto

SEGR.VERT.LAT. H=600MM D=900MM INT.UP.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: segr.vert.lat. h=600mm d=900mm int.up.

colore

Altro

larghezza

690,7 mm

altezza

595 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Segregatore verticale laterale 600mm profondità 900mm per interni ufficio