› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale laterale 400mm altezza 700mm profondità uso interno ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPLVS4072
Cod. Produttore PLVS4072
Cod. EAN 8015646796806

Informazioni principali

  • Altezza: 400mm
  • Profondità: 700mm
  • Tipo: segr.vert.lat.
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.lat. h=400mm d=700mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

490,7 mm

altezza

395 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale laterale 400mm altezza 700mm profondità uso interno ufficio