› Distribuzione elettrica

Segregatore verticale lamiera protezione posteriore H800mm P900mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPTVS8091
Cod. Produttore PTVS8091
Cod. EAN 8015646795076

Informazioni principali

  • Altezza: 800 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Tipo: Segr. verticale laterale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Uso: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Segregatore verticale in lamiera con protezione posteriore, altezza 800 mm e profondità 900 mm, progettato per garantire sicurezza e organizzazione negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, offre una soluzione pratica e affidabile per la gestione e protezione dei cavi e componenti elettrici. Ideale per installazioni che richiedono robustezza e facilità di accesso. Descrizione del produttore: segr.v.lat.rear+int.up.h800 d900+pre-c.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

800 mm

altezza

940,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore verticale lamiera protezione posteriore H800mm P900mm per impianti elettrici