›

Segregatore sicurezza V.F3B E1.2/E1.3 T7 3/4 poli 600x500mm per esterni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPSVS0055
Cod. Produttore PSVS0055
Cod. EAN 8015646797209

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.V.F3B E1.2/E1.3 T7 3/4P O EST.
  • Dimensioni: 600x500 mm
  • Numero poli: 3/4P
  • Altezza: 600 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Protezione RoHS: Conforme RoHS II
  • Sistema di blocco: Per System Pro E Power

Descrizione del prodotto

Segruppatore di sicurezza modello V.F3B con tensione nominale E1.2/E1.3, tempo di intervento T7, configurazione a 3 o 4 poli, adatto per installazioni esterne. Progettato per garantire protezione affidabile e isolamento nei sistemi elettrici, è realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo in ambienti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e robustezza nella gestione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: segreg.ver.F3b E1.2 T7 3/4P h. 600x500mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

532,2 mm

altezza

373,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore sicurezza V.F3B E1.2/E1.3 T7 3/4 poli 600x500mm per esterni