Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPTHS4192
Cod. Produttore
PTHS4192
Cod. EAN
8015646795663

Informazioni di prodotto

SEG.BUS.HOR.REAR+INT.UP. W400 FOR D900

Documentazione tecnica

Segregatore posteriore per barre con dimensioni di 400 mm di lunghezza e 900 mm di profondità, progettato per garantire sicurezza e organizzazione nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace delle barre elettriche, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. Indispensabile per mantenere ordine e sicurezza negli impianti di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: seg.bus.hor.rear+int.up. w400 for d900

colore

Altro

larghezza

519 mm

altezza

700,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Segregatore posteriore barre elettriche 400 mm x 900 mm per impianti distribuzione sicurezza