› Distribuzione elettrica

Segregatore orizzontale posteriore larghezza 600mm profondità 700mm per ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSHS6070
Cod. Produttore PSHS6070
Cod. EAN 8015646794949

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Montaggio: Orizzontale posteriore
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Isolatori: Esagonali per System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.hor.rear w=600mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

719 mm

altezza

500,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore orizzontale posteriore larghezza 600mm profondità 700mm per ufficio