› Distribuzione elettrica

Segregatore livellatore verticale cavi esterni altezza 2000 mm larghezza 300 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFVS1032
Cod. Produttore PFVS1032
Cod. EAN 8015646818218

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGREG.LIV.MI V.CAVI ESTER.H 2000L
  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Uso: Per cavi esterni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: seg.int.upr.lev.ext.ca.com.h=2000w=300mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

293 mm

altezza

1997,2 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore livellatore verticale cavi esterni altezza 2000 mm larghezza 300 mm