› Distribuzione elettrica

Segregatore livellatore interno cavi altezza 1800 mm larghezza 200 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFBS8021
Cod. Produttore PFBS8021
Cod. EAN 8015646818164

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 1800W
  • Altezza: 200mm
  • Descrizione: SEGREG.LIV.MI V.CAVI INTER.H 1800L
  • Serie: System pro E Power
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Acciaio con piombo max 0,35%
  • Sistema di blocco: System Pro E Power
  • Applicazione: Quadri modulari e distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: seg.int.upr.lev.inter.ca.c.h=1800w=200mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

105 mm

altezza

20 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore livellatore interno cavi altezza 1800 mm larghezza 200 mm