› Distribuzione elettrica

Segregatore livellamento micro cavi interno altezza 2000 mm capacità 2000 W

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFBS1021
Cod. Produttore PFBS1021
Cod. EAN 8015646818171

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 2000 W
  • Altezza: 200 mm
  • Descrizione: Segregatore livello cavi
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale conforme a RoHS II
  • Utilizzo: Quadri modulari
  • Compatibilità: Sistemi di distribuzione
  • Applicazione: Interna, isolamento cavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: seg.int.upr.lev.inter.ca.c.h=2000w=200mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

210 mm

altezza

1040 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore livellamento micro cavi interno altezza 2000 mm capacità 2000 W