› Distribuzione elettrica

Segregatore laterale Unifix altezza 300 mm guida DIN centrale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPLSU0300
Cod. Produttore PLSU0300
Cod. EAN 8015646806840

Informazioni principali

  • Descrizione: segr.lat.unifix h 300mm
  • Descrizione estesa: SEGREG.LAT.UNIFIX H/GUIDA DIN CENT.
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Altezza: 300 mm
  • Compatibilità: Guida DIN centrale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Segregatore laterale unifix

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.lat.unifix h h=300mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

230 mm

altezza

25 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore laterale Unifix altezza 300 mm guida DIN centrale