› Distribuzione elettrica

Segregatore F2A-3A E2.2 struttura 600x600mm per uso industriale e tecnico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVW6062
Cod. Produttore PSVW6062
Cod. EAN 8015646793089

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.F2A-3A E2.2/E2.3
  • Altezza: 600 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Estratto
  • Protezione RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Acciaio galvanizzato con piombo
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.f2a-3a E2.2 h=600mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

606 mm

altezza

583,2 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segregatore F2A-3A E2.2 struttura 600x600mm per uso industriale e tecnico