› Distribuzione elettrica

SEGRATORE VERTICALE LATERALE 225MM ALTEZZA 700MM PROFONDITÀ USO UFFICIO

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPLVS2272
Cod. Produttore PLVS2272
Cod. EAN 8015646796769

Informazioni principali

  • Altezza: 225 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Tipo: segr.vert.lat.
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: acciaio zincato
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Uso: distribuzione elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.lat. h=225mm d=700mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

490,7 mm

altezza

220 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

SEGRATORE VERTICALE LATERALE 225MM ALTEZZA 700MM PROFONDITÀ USO UFFICIO