› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SEGRATORE ORIZZONTALE F3B E4.2 LARGHEZZA 800MM PROFONDITÀ 900MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSHW8094
Cod. Produttore PSHW8094
Cod. EAN 8015646797490

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Larghezza: 800mm
  • Profondità: 900mm
  • Tipo: SEGR.ORIZ.F3B E4.2/E4.3
  • Materiale: Acciaio zincato con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Isolatori esagonali: System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.hor.F3b E4.2 w=800mm d=900mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

842 mm

altezza

561,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

SEGRATORE ORIZZONTALE F3B E4.2 LARGHEZZA 800MM PROFONDITÀ 900MM