› Distribuzione elettrica

Segratoia verticale laterale pretrattata H800 P300 per installazione interna

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTVS8030
Cod. Produttore PTVS8030
Cod. EAN 8015646794529

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.VER.LAT. PRETR. H 800MM P 300M
  • Altezza: 800 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: Integrato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.ver.lat.no in.up. h800 d300+pre-c.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

800 mm

altezza

340,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segratoia verticale laterale pretrattata H800 P300 per installazione interna