› Distribuzione elettrica

Segrate verticale laterale pretrattata H800 P500mm armadio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTVS8050
Cod. Produttore PTVS8050
Cod. EAN 8015646794574

Informazioni principali

  • Altezza: 800 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Versione: Pretrattata
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conforme RoHS II: Sì
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.ver.lat.no in.up. h800 d500+pre-c.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

800 mm

altezza

540,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segrate verticale laterale pretrattata H800 P500mm armadio