› Distribuzione elettrica

SEGR VERTICALE LATERALE 300MM ALTEZZA 700MM PROFONDITÀ USO INTERNO

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPLVS3072
Cod. Produttore PLVS3072
Cod. EAN 8015646796783

Informazioni principali

  • Altezza: 300 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Tipo: separatore verticale laterale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Conformità: RoHS II
  • Uso: per quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.vert.lat. h=300mm d=700mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

490,7 mm

altezza

295 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

SEGR VERTICALE LATERALE 300MM ALTEZZA 700MM PROFONDITÀ USO INTERNO