› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

SEGR.ORIZ.F3B E4.2 Armadio orizzontale 800x700 mm per applicazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSHW8074
Cod. Produttore PSHW8074
Cod. EAN 8015646797483

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Lunghezza: 800 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Tipo: SEGR.ORIZ.F3B E4.2/E4.3
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Isolatori: Esagonali per System Pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.hor.F3b E4.2 w=800mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

842 mm

altezza

361,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

SEGR.ORIZ.F3B E4.2 Armadio orizzontale 800x700 mm per applicazioni industriali