› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SEGR.ORIZ.F3B E2.2 W800MM D900MM Armadio Sicurezza Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSHW8092
Cod. Produttore PSHW8092
Cod. EAN 8015646797414

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.ORIZ.F3B E2.2/E2.3 L 800
  • Larghezza: 800 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: segr.hor.F3b E2.2
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.hor.F3b E2.2 w=800mm d=900mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

842 mm

altezza

561,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

SEGR.ORIZ.F3B E2.2 W800MM D900MM Armadio Sicurezza Industriale