› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

SEGR.ORIZ.F3B E1.2 T7 3/4P PANNELLO 600X700MM USO INDUSTRIALE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSHW6071
Cod. Produttore PSHW6071
Cod. EAN 8015646797315

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.ORIZ.F3B E1.2/E1.3
  • Dimensioni: 600x700 mm
  • Numero poli: 3/4P
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Protezione RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Acciaio con piombo max 0,35%
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Uso: Quadri distribuzione principale e secondaria

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.hor.F3b E1.2 T7 3/4P v. 600x700mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

448 mm

altezza

638 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

SEGR.ORIZ.F3B E1.2 T7 3/4P PANNELLO 600X700MM USO INDUSTRIALE