› Distribuzione elettrica

SEGR.F2A-3A E2.2 Armadio 600x800mm per distribuzione elettrica quadro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVW6082
Cod. Produttore PSVW6082
Cod. EAN 8015646793096

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.F2A-3A E2.2/E2.3
  • Altezza: 600 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Estratto
  • Protezione RoHS: Conforme
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Utilizzo: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.f2a-3a E2.2 h=600mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

806 mm

altezza

783,2 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

SEGR.F2A-3A E2.2 Armadio 600x800mm per distribuzione elettrica quadro