› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

SEGR.F2A-3A E1.2 T7 3/4P SEPARATORE 500X600MM INDUSTRIALE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPSVW5061
Cod. Produttore PSVW5061
Cod. EAN 8015646793041

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.F2A-3A E1.2/E1.3
  • Altezza estrusione: 500 mm
  • Numero poli: 3/4P
  • Serie: System pro E Power
  • Dimensioni pannello: 500x600 mm
  • Corrente nominale: 2A-3A
  • Tipo protezione: E1.2/E1.3
  • Conformità RoHS: Certificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.f2a-3a E1.2 T7 3/4P v. 500x600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

606 mm

altezza

512,4 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

SEGR.F2A-3A E1.2 T7 3/4P SEPARATORE 500X600MM INDUSTRIALE