› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Segnapasso LED inox 316 lunghezza 1 metro per illuminazione efficiente ambienti interni ed esterni

Cod. Rexel L164591
Cod. Produttore 64591
Cod. EAN 8056534903067

Informazioni principali

  • Materiale: INOX 316 L
  • Lunghezza: 1 metro
  • Serie: MASTER
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: alta
  • Fedeltà colori: elevata
  • Applicazioni: integrate
  • Design: ottimizzato

Descrizione del prodotto

DIRIGO SEGNAP.INOX 316 L.1M MASTERLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DIRIGO SEGNAP.INOX 316 L.1M MASTERLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Segnapasso LED inox 316 lunghezza 1 metro per illuminazione efficiente ambienti interni ed esterni