› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Segnapasso LED alluminio 1 metro linea Dirigo Light Group efficienza energetica

Cod. Rexel L164595
Cod. Produttore 64595
Cod. EAN 8056534950924

Informazioni principali

  • Descrizione: DIRIGO SEGNAP.ALU.L.1M MASTER CORT
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Lunghezza: 1 metro
  • Materiale: Alluminio
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatile

Descrizione del prodotto

DIRIGO SEGNAP.ALU.L.1M MASTER CORTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DIRIGO SEGNAP.ALU.L.1M MASTER CORTLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Segnapasso LED alluminio 1 metro linea Dirigo Light Group efficienza energetica