› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Segnapassi LED cemento 1x2W luce bianca calda per esterni giardini vialetti

Cod. Rexel L164563W60
Cod. Produttore 64563W60
Cod. EAN 8056534950757

Informazioni principali

  • Potenza: 1x2W
  • Luce: bianca calda
  • Materiale: cemento
  • Uso: esterni
  • Resistenza: intemperie
  • Efficienza: LED
  • Serie: CEM
  • Design: minimalista

Descrizione del prodotto

Il segnapassi LED in cemento CEM è una soluzione elegante e funzionale per illuminare i percorsi esterni. Con una potenza di 1x2W, questo dispositivo emette una luce bianca calda, creando un'atmosfera accogliente e sicura. Realizzato in cemento di alta qualità, il segnapassi è progettato per resistere alle intemperie, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma discreta e minimalista si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo ideale per giardini, vialetti e aree residenziali. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Questo prodotto non è solo funzionale, ma anche un elemento di design che arricchisce l'estetica dei vostri spazi esterni. Descrizione del produttore: Il segnapassi LED in cemento CEM è una soluzione elegante e funzionale per illuminare i percorsi esterni. Con una potenza di 1x2W, questo dispositivo emette una luce bianca calda, creando un'atmosfera accogliente e sicura. Realizzato in cemento di alta qualità, il segnapassi è progettato per resistere alle intemperie, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma discreta e minimalista si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo ideale per giardini, vialetti e aree residenziali. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. Questo prodotto non è solo funzionale, ma anche un elemento di design che arricchisce l'estetica dei vostri spazi esterni.
Segnapassi LED cemento 1x2W luce bianca calda per esterni giardini vialetti