› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Segnapassi LED alluminio 2 metri colore corten per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L164597
Cod. Produttore 64597
Cod. EAN 8056534950931

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Colore finitura: Corten
  • Tipo: Segnapasso
  • Serie: Dirigo
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione esterna

Descrizione del prodotto

DIRIGO SEGNAP.ALU.L.2M SLAVE CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DIRIGO SEGNAP.ALU.L.2M SLAVE CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Segnapassi LED alluminio 2 metri colore corten per illuminazione efficiente