› Distribuzione elettrica

Segmento bus verniciato frontale altezza 200mm larghezza 400mm per installazioni modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFVS2042
Cod. Produttore PFVS2042
Cod. EAN 8015646795373

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.FRONT.BARRE H 200MM L 400MM MI
  • Dimensioni: H 200 mm, L 400 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0,35%
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Barra frontale segmentata
  • Installazione: Montaggio frontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: seg.bus.ver.front.h200+int.up.w400

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

447,7 mm

altezza

217,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segmento bus verniciato frontale altezza 200mm larghezza 400mm per installazioni modulari